011680040-PINZA BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI BM 200 1168BM 200
Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati zigrinati impugnatura bimateriale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1168BM 200
Rubix:160000000007587
Produttore:011680040
EAN:8014230422657


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 70 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 011680040-PINZA BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI BM 200 1168BM 200
Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati zigrinati impugnatura bimateriale
Punti di forza
Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati zigrinati impugnatura bimateriale
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso | 211,6 g |
| Forma dei becchi | appuntito |
| Lunghezza dei becchi | 70 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Diametro | 1,6 mm |
| Capacità di taglio | 70 mm |
| Peso | 211,6 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione