U01330160 133 AXP_160 PINZA BECCHI MEZZOTONDI
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI PIEGATI A 45° USAG 133 AXP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:133 AXP 160
Rubix:999180200014330
Produttore:U01330160
EAN:8001150023026


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 44 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
Dettagli del prodotto : U01330160 133 AXP_160 PINZA BECCHI MEZZOTONDI
Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
Taglienti temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asola di aggancio alle estremità
Esecuzione cromata
Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
Taglienti temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asola di aggancio alle estremità
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 44 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Capacità di taglio | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore