010090006-PINZA BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI 160 1009 160

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI ZIGRINATI BETA 1009

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1009 160
Rubix:160000000006053
Produttore:010090006
EAN:8014230435008
010090006-PINZA BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI 160 1009 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi56,5 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 010090006-PINZA BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI 160 1009 160


ISO 5745
Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo

Punti di forza

Long knurled needle nose pliers with 2 layers of non-slip PVC

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x65x40 mm
Peso104,4 g
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi56,5 mm
Lunghezza160 mm
Capacità di taglio56,5 mm
Peso104,4 g
Paese d'origineIT
17,11 IVA esclusa
/ Unità
20,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore