PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGO A GOMITO LUNGHEZZA (MM) 200 847021

PINZA CON BECCHI SEMITONDI LUNGHI PIEGATI A 40° ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:847021
Rubix:170000000535215
EAN:3660338076558
PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGO A GOMITO LUNGHEZZA (MM) 200 847021

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi78 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGO A GOMITO LUNGHEZZA (MM) 200 847021


DIN ISO 5745
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato
Forma della testa incurvata a 40°
Finitura lucida
Durezza: 63 HRC
Per la presa e il piegamento ad angolo retto di fili e componenti metallici
Capacità di taglio di cavi/fili in acciaio fino a 2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi78 mm
Lunghezza200 mm
Capacità di taglio2 mm
Peso165 g
16,32 IVA esclusa
/ Unità
19,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore