PINZA PER MECCANICA 26 12 200

Pinza per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:26 12 200
Rubix:999180300054315
EAN:4003773023142
PINZA PER MECCANICA 26 12 200

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi73 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER MECCANICA 26 12 200


26 12 200 Snipe Nose Side Cutting Pliers
half-round, long, tapered jaws. distortion-tolerant, elastic precision tips. suitable for finer gripping and cutting work, also on easy and semi-difficult to reach areas. With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. straight jaws.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 3.2 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.2 mm
  • Jaw thickness (joint) (T1): 9.5 mm
  • Tips width (W4): 3.0 mm
  • Tips thickness (T2): 2.5 mm
  • Jaw length (L3): 73.0 mm
  • Head width (W3): 18 mm
  • KNIPEX 26 12 200 Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna) rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 200 mm

    Punti di forza

    Becchi elastici: stabili nella forma anche in caso di torsione. Punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione. Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta. Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x48x19 mm
    Forma dei becchisemitondo
    Lunghezza dei becchi73 mm
    Lunghezza200 mm
    Capacità di taglio3,2 mm
    Peso201 g
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    30,44 IVA esclusa
    / Unità
    37,14 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione