U01330151 133 AX_200 PINZA BECCHI MEZZOTONDI

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI DIRITTI USAG 133 AX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:133 AX 200
Rubix:999180200014327
Produttore:U01330151
EAN:8001150023019
U01330151 133 AX_200 PINZA BECCHI MEZZOTONDI

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiappuntito
Lunghezza dei becchi75 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U01330151 133 AX_200 PINZA BECCHI MEZZOTONDI


ISO 5745
Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
Taglienti temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asola di aggancio alle estremità
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchiappuntito
Lunghezza dei becchi75 mm
Lunghezza200 mm
Capacità di taglio1,6 mm
27,00 IVA esclusa
/ Unità
32,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore