U00150004 015/4_35X1X9 PINZA
PINZA A BECCHI PIATTI LUNGHI DIRITTI E AFFUSOLATI USAG 015/4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:015/4 35X1X9
Rubix:160000000338767
Produttore:U00150004
EAN:8010239296862


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | piatto |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 35 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00150004 015/4_35X1X9 PINZA
ISO 9655 ASME B107.500
Becchi lisci affusolati
Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
Per lavori di precisione
Becchi lisci affusolati
Molle di richiamo a lamina intercambiabili
Impugnature ergonomiche in ABS resistenti agli oli e ai solventi
Per lavori di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x70x10 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Forma dei becchi | piatto |
| Lunghezza dei becchi | 35 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
| Capacità di taglio | 9 mm |
| Peso | 80 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore