Riferimenti
Gedore:8132-140 JC
Rubix:160000000858302
Produttore:6718860
EAN:4010886671887




Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 42 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
Dettagli del prodotto : PINZA CON TRONCHESE 251GB 140
Pinza a becchi mezzotondi 140 mm Sec. DIN ISO 5745 Becchi mezzotondi, superfici di presa diritte e dentate Per lavori di supporto, presa, flessione e troncatura Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | semitondo |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 42 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Peso | 125 g |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione