011680036-PINZA BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI BM 160 1168BM 160

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati zigrinati impugnatura bimateriale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1168BM 160
Rubix:160000000007586
Produttore:011680036
EAN:8014230422640
011680036-PINZA BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI BM 160 1168BM 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiappuntito
Lunghezza dei becchi54 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 011680036-PINZA BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI BM 160 1168BM 160


Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati zigrinati impugnatura bimateriale

Punti di forza

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati zigrinati impugnatura bimateriale

Applicazioni

Utensili a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x80x40 mm
Peso138 g
Forma dei becchiappuntito
Lunghezza dei becchi54 mm
Lunghezza160 mm
Diametro1,6 mm
Capacità di taglio54 mm
Peso138 g
Paese d'origineIT
22,91 IVA esclusa
/ Unità
27,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione