PINZA PER MECCANICA 26 21 200

Pinza per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:26 21 200
Rubix:999180300054329
EAN:4003773022848
PINZA PER MECCANICA 26 21 200

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchipiatto
Lunghezza dei becchi73 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER MECCANICA 26 21 200


Elastic tips: non-deformable, even subjected to torsion. Elastic precision ends that support torsion. Half-round jaws, long, tapered. With cutting edges (hardness approx. 61 HRC) for soft, half hard and hard wires. Vanadium-electric steel, forged, oil tempered.
KNIPEX 26 21 200 Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna) rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 200 mm

Punti di forza

Becchi elastici: stabili nella forma anche in caso di torsione. Punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione. Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta. Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x47x36 mm
Forma dei becchipiatto
Lunghezza dei becchi73 mm
Lunghezza200 mm
Capacità di taglio3,2 mm
Peso171 g
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
30,44 IVA esclusa
/ Unità
37,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione