010080036-PINZA BECCHI PIATTI LUNGHI BM 160 1008BM 160

PINZE PVC ANTISCIVOLO A BECCHI PIATTI LUNGHI ZIGRINATI BETA 1008

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1008BM 160
Rubix:160000000006052
Produttore:010080036
EAN:8014230421919
010080036-PINZA BECCHI PIATTI LUNGHI BM 160 1008BM 160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchipiatto
Lunghezza dei becchi51,5 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 010080036-PINZA BECCHI PIATTI LUNGHI BM 160 1008BM 160


ISO 5745
Manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo

Punti di forza

Long knurled flat nose pliers with two-material handle

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x80x40 mm
Peso163 g
Forma dei becchipiatto
Lunghezza dei becchi51,5 mm
Lunghezza160 mm
Capacità di taglio51,5 mm
Peso163 g
Paese d'origineIT
20,88 IVA esclusa
/ Unità
25,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore