U01310151 131 AX_200 PINZA BECCHI PIATTI
PINZE A BECCHI PIATTI LUNGHISSIMI DIRITTI IMPUGNATURA BIMATERIALE USAG 131 AX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:131 AX 200
Rubix:999180200014320
Produttore:U01310151
EAN:8001150022975
Dettagli del prodotto : U01310151 131 AX_200 PINZA BECCHI PIATTI
ISO 5745
Superficie di presa zigrinata
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali
Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Esecuzione cromata
Superficie di presa zigrinata
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali
Asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | lungo |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 75 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

