U01330161 133 AXP_200 PINZA BECCHI MEZZOTONDI
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI LUNGHISSIMI PIEGATI A 45° USAG 133 AXP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:133 AXP 200
Rubix:999180200014332
Produttore:U01330161
EAN:8001150023033


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 71 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
Dettagli del prodotto : U01330161 133 AXP_200 PINZA BECCHI MEZZOTONDI
Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
Taglienti temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asola di aggancio alle estremità
Esecuzione cromata
Becchi a punta con superficie di presa zigrinata
Taglienti temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asola di aggancio alle estremità
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | appuntito |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 71 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Capacità di taglio | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore