PINZA M 7120/0 M71200000

Pinza per meccanica - a becchi lunghi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:30 16 160
Rubix:160000000756992
EAN:4003773001904
PINZA M 7120/0 M71200000

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchilungo
Lunghezza dei becchi46,5 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA M 7120/0 M71200000


30 16 160 Long Nose Pliers
heavy duty and wear resisting. Suitable for gripping in easily accessible places. long, trapezoidal jaws.
  • Jaw thickness (joint) (T1): 9.5 mm
  • Tips width (W4): 3.0 mm
  • Tips thickness (T2): 5.0 mm
  • Jaw length (L3): 46.5 mm
  • Head width (W3): 16.5 mm
  • KNIPEX 30 16 160 Pinza per meccanica - a becchi lunghi isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 160 mm

    Punti di forza

    Per forti sollecitazioni, poco soggette ad usura. Varie forme di becchi. Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)170x57x18 mm
    Forma dei becchilungo
    Lunghezza dei becchi46,5 mm
    Lunghezza160 mm
    Peso150 g
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    41,50 IVA esclusa
    / Unità
    50,63 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione