133 CX 160 PINZA BECCHI MEZZOTONDI 193A.16G

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:193A.16G
Rubix:999180600061767
EAN:3662424087158
133 CX 160 PINZA BECCHI MEZZOTONDI 193A.16G

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi50 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 133 CX 160 PINZA BECCHI MEZZOTONDI 193A.16G


Punti di forza

-Punte strette e finemente seghettate con taglienti laterali
Taglienti per fili di rame e acciaio duro con specifiche massime di 1,6 mm 160 kg/mm²
Acciaio legato al carbonio ad alta resistenza, con taglienti temprati ad induzione
Impugnature ergonomiche monomateriale che mantengono i vantaggi di accessibilità delle classiche impugnature ad immersione, resistenti agli agenti chimici di officina

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi50 mm
Lunghezza160 mm
Diametro2,5 mm
Capacità di taglio1,6 mm
Peso177 g
24,12 IVA esclusa
/ Unità
29,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione