PINZA BECCHI 1/2 TONDI L 248G 200

Pinze per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8136-200 JC
Rubix:160000000881212
Produttore:6722700
EAN:4010886672273
PINZA BECCHI 1/2 TONDI L 248G 200

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi75,7 mm
Lunghezza200 mm

Dettagli del prodotto : PINZA BECCHI 1/2 TONDI L 248G 200


Pinza per meccanica 200 mm Sec. DIN ISO 5745 Senza tagliente, becchi mezzotondi, superfici di presa a denti alterni Per lavori di supporto, presa e flessione Con punta fine per operare con sicurezza anche in spazi ristretti Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi75,7 mm
Lunghezza200 mm
42,48 IVA esclusa
/ Unità
51,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione