010330013-PINZE BECCHI PIEGATI 45GR FORI 140X09 1033 140X09
Pinze a becchi piegati a 45° per anelli elastici di sicurezza, per fori manici ricoperti in PVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1033 140X09
Rubix:160000000006741
Produttore:010330013
EAN:8014230176116


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 19 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010330013-PINZE BECCHI PIEGATI 45GR FORI 140X09 1033 140X09
Pinze a becchi piegati a 45° per anelli elastici di sicurezza, per fori manici ricoperti in PVC
Punti di forza
Pinze a becchi piegati a 45° per anelli elastici di sicurezza, per fori manici ricoperti in PVC
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso | 101 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Lunghezza dei becchi | 19 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Diametro | 12 mm |
| Capacità di taglio | 0,9 mm |
| Peso | 100 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore