PINZA CON TRONCHESE 253GB 200

Pinze telefoniche dentate piegate 8132 AB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8132 AB-200 JC
Rubix:160000000858309
Produttore:6721300
EAN:4010886672136
PINZA CON TRONCHESE 253GB 200

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi70,5 mm
Lunghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA CON TRONCHESE 253GB 200


Pinza a becchi mezzotondi 200 mm Simile a DIN ISO 5745 Becchi mezzotondi, superfici di presa piegate e dentate Punte con un angolo di 45° rendono possibile anche la presa intorno ad angoli Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi70,5 mm
Lunghezza200 mm
Peso225 g
Codice doganale82032000
43,76 IVA esclusa
/ Unità
53,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione