010370014-PINZA BECCHI PIEGATI 45GR PER ALB 140X13 1037 140X13
Pinze a becchi piegati a 45° per anelli elastici di sicurezza per alberi manici ricoperti in PVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1037 140X13
Rubix:160000000006837
Produttore:010370014
EAN:8014230176161


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Lunghezza dei becchi | 20 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010370014-PINZA BECCHI PIEGATI 45GR PER ALB 140X13 1037 140X13
Pinze a becchi piegati a 45° per anelli elastici di sicurezza per alberi manici ricoperti in PVC
Punti di forza
Pinze a becchi piegati a 45° per anelli elastici di sicurezza per alberi manici ricoperti in PVC
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Lunghezza dei becchi | 20 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Diametro | 25 mm |
| Capacità di taglio | 1,3 mm |
| Peso | 100 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione