PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGHEZZA (MM) 160 847017

PINZA A BECCHI SEMITONDI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:847017
Rubix:170000000535212
EAN:3660338076527
PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGHEZZA (MM) 160 847017

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi59 mm
Lunghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A BECCO SEMITONDO LUNGHEZZA (MM) 160 847017


DIN ISO 5745
Acciaio al Cromo Vanadio interamente temprato
Finitura lucida
Durezza: 63 HRC
Per la presa e il piegamento ad angolo retto di fili e componenti metallici
Capacità di taglio di cavi/fili in acciaio fino a 2 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi59 mm
Lunghezza160 mm
Capacità di taglio2 mm
Peso120 g
13,27 IVA esclusa
/ Unità
16,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione