PINZA PER MECCANICA 25 02 140

Pinza per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:25 02 140
Rubix:999180300054297
EAN:4003773023159
PINZA PER MECCANICA 25 02 140

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchisemitondo
Lunghezza dei becchi42 mm
Lunghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA PER MECCANICA 25 02 140


25 02 160 Snipe Nose Side Cutting Pliers
half-round, long, tapered jaws. suitable for finer gripping and cutting work, also on easy and semi-difficult to reach areas. Knurled gripping surfaces. With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire. Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. straight jaws.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 2.5 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.6 mm
  • Jaw thickness (joint) (T1): 9.0 mm
  • Tips width (W4): 3.0 mm
  • Tips thickness (T2): 2.5 mm
  • Jaw length (L3): 50.0 mm
  • Head width (W3): 16.5 mm
  • KNIPEX 25 02 140 Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza per radiotecnici) rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 140 mm

    Punti di forza

    Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine. Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta. Punte zigrinate. Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x48x17 mm
    Forma dei becchisemitondo
    Lunghezza dei becchi42 mm
    Lunghezza140 mm
    Capacità di taglio2,5 mm
    Peso109 g
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    24,96 IVA esclusa
    / Unità
    30,45 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione