U02200001 220 B1_173 CUTTER -F-

CUTTER MULTIUSO CON LAMA A SETTORI USAG 220 B1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Usag:220 B1 173
Rubix:160000000339105
Produttore:U02200001
EAN:8010239249820
U02200001 220 B1_173 CUTTER -F-
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di lamemultiuso
Larghezza della lama18 mm
Lunghezza173 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : U02200001 220 B1_173 CUTTER -F-


Lama intercambiabile da 18 mm spezzabile
Impugnatura ergonomica in ABS con rivestimento soft
Carrello di guida della lama in acciaio
Blocco automatico della lama
Riserva di 2 lame
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x80x70 mm
Peso95 g
Tipo di lamemultiuso
Larghezza della lama18 mm
Lunghezza173 mm
Materialeacciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,18 IVA esclusa
/ Unità
6,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore