TAGLIERINO LAMA DIVISIBILE USO INTENSIVO 5074231

Coltello a scatto bimateriale da 25 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5074231
Rubix:999180600003740
EAN:3660338482502
TAGLIERINO LAMA DIVISIBILE USO INTENSIVO 5074231
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lamelama a strappo
Larghezza della lama25 mm
Lunghezza202,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAGLIERINO LAMA DIVISIBILE USO INTENSIVO 5074231


Corpo in bi-materiale con zona di presa per una migliore impugnatura e comfort
Pulsante multiposizione per regolare la profondità della lama
Blocco della lama con rotella per una maggiore sicurezza
Ricarica automatica della lama per ridurre il rischio di lesioni
Custodia integrata per la lama
Fornito con 3 lame
Compatibile con la lama ROEBUCK numero di riferimento 896085
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di lamelama a strappo
Larghezza della lama25 mm
Lunghezza202,5 mm
Peso260 g
Materialebi-materiale
€ 15,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione