CUTTER FATMAX 18MM 0-10-421

Coltello FatMax Metal 18 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:0-10-421
Rubix:999181000014004
EAN:3253560104214
CUTTER FATMAX 18MM 0-10-421
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di lamedegradabile
Larghezza della lama18 mm
Lunghezza155 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUTTER FATMAX 18MM 0-10-421


Punti di forza







- Lama a scatto da 18 mm con 8 segmenti per un taglio efficiente e preciso - Alloggiamento in zinco pressofuso per resistenza e durata - Design aerodinamico per un buon controllo e precisione - Sistema di scorrimento della lama autobloccante - Tappo finale incorporato per far scattare i segmenti della lama - Clip per pantaloni - Lunghezza 155 mm
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)19x76x212 mm
Peso imballaggio143 g
Tipo di lamedegradabile
Larghezza della lama18 mm
Lunghezza155 mm
Materialezinco
6,68 IVA esclusa
/ Unità
8,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione