Riferimenti
Stanley:STHT10266-0
Rubix:999181000015688
EAN:3253560102661


Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | scatto |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUTTER AUTOBLOCCANTE 18MM STHT10266-0
Punti di forza
Il cilindro in acciaio inossidabile garantisce resistenza e maggiore durata
Il magazzino delle lame a bordo consente di conservare fino a 2 lame aggiuntive
Il cursore "Auto-Lock" consente una regolazione rapida e semplice delle lame preimpostate
Il dispositivo di estrazione delle lame integrato garantisce la praticità della sostituzione delle lame
Il design affusolato della vita consente un utilizzo confortevole
L'impugnatura in gomma morbida garantisce un maggiore comfort nei punti di pressione chiave
Il magazzino delle lame a bordo consente di conservare fino a 2 lame aggiuntive
Il cursore "Auto-Lock" consente una regolazione rapida e semplice delle lame preimpostate
Il dispositivo di estrazione delle lame integrato garantisce la praticità della sostituzione delle lame
Il design affusolato della vita consente un utilizzo confortevole
L'impugnatura in gomma morbida garantisce un maggiore comfort nei punti di pressione chiave

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | scatto |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 17 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione