Riferimenti
Stanley:0-10-095
Rubix:160000000775452
EAN:3253560100957





Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | taglierina |
|---|---|
| Larghezza della lama | 9 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
Dettagli del prodotto : CUTTER INTERLOCK 9,5 MM. 0-10-095
- Versione in metallo, resistente e leggera - Attacco del naso InterLock: impedisce che la lama di taglio venga trascinata verso l'alto, anche in presenza di una forza elevata - Sistema di cambio lama facile da usare, non richiede attrezzi - In posizione estesa, la lama di taglio è saldamente bloccata e non può scivolare accidentalmente all'indietro - Lunghezza 135 mm

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | taglierina |
|---|---|
| Larghezza della lama | 9 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 82119300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione