Riferimenti
Facom:844.SE18
Rubix:160000000171587
EAN:3148517705401






Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | punteggio |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 172 mm |
Dettagli del prodotto : COLTELLO 844.SE18
Taglierina da 18 mm - lama a taglio
- Taglierina con lame a scatto.
- Impugnatura ergonomica in morbido ABS.
- Guida della lama in acciaio inox.
- Blocco automatico della lama.
- Cartuccia a due lame.
- Taglierina integrata.
- Taglierina con lame a scatto.
- Impugnatura ergonomica in morbido ABS.
- Guida della lama in acciaio inox.
- Blocco automatico della lama.
- Cartuccia a due lame.
- Taglierina integrata.

Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 91 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 175x35x18 mm |
| Peso imballaggio | 91 g |
| Tipo di lame | punteggio |
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 172 mm |
| Materiale | abs-acciaio inossidabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione