017710050-CUTTER BIMATERIALE LAMA 18MM BM 1771BM
CUTTER 18MM FORNITO CON 6 LAME BETA 1771BM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1771BM
Rubix:160000000012290
Produttore:017710050
EAN:8014230515083



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | a settori |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 017710050-CUTTER BIMATERIALE LAMA 18MM BM 1771BM
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Caricamento automatico della lama nuova
Ghiera bloccalama per la massima stabilità della lama sotto sforzo
Cursore di sicurezza antiritorno
Caricamento automatico della lama nuova
Ghiera bloccalama per la massima stabilità della lama sotto sforzo
Cursore di sicurezza antiritorno
Punti di forza
18mm cutter supplied with 6 blades
Applicazioni
Cutting and general maintenance tools

Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x145x70 mm |
|---|---|
| Peso | 178 g |
| Tipo di lame | a settori |
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 170 mm |
| Peso | 178 g |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore