U02200002 220 B2_172 CUTTER -F-
CUTTER MULTIUSO CON LAMA A SETTORI CON ROTELLA BLOCCO LAMA USAG 220 B2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:220 B2 172
Rubix:160000000339107
Produttore:U02200002
EAN:8010239249837



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | multiuso |
|---|---|
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 172 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02200002 220 B2_172 CUTTER -F-
Lama intercambiabile da 18 mm spezzabile e ricarica automatica delle lame
Impugnatura ergonomica in ABS con rivestimento soft
Carrello di guida della lama in acciaio
Blocco automatico della lama
Rotella per blocco lama
Riserva di 6 lame
Impugnatura ergonomica in ABS con rivestimento soft
Carrello di guida della lama in acciaio
Blocco automatico della lama
Rotella per blocco lama
Riserva di 6 lame

Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x90x80 mm |
|---|---|
| Peso | 173 g |
| Tipo di lame | multiuso |
| Larghezza della lama | 18 mm |
| Lunghezza | 172 mm |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore