Riferimenti
ABC Tools:C52935175
Rubix:999180800015665



Riepilogo info tecniche
| Tipo di lame | trapezoidale |
|---|---|
| Larghezza della lama | 25 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
Dettagli del prodotto : CUTTER LAMA TRAPEZ. - L. 175 M C52935175
Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc.
Tipo con lama trapezoidale retrattile all’interno dell’impugnatura mediante apposito nottolino
Esecuzione ANTINFORTUNISTICA, con lama retrattile automaticamente
Ad inizio dell’operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell’impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare
Corpo in pressofusione di zinco
Particolarmente indicato per tagli pesanti applicando grande forza
Manico ergonomico con impugnatura predisposta per l'alloggiamento di lame di ricambio
Fuoriuscita lama 25 mm
Completo di 1 lama C 5303 - Lunghezza totale 175 mm
Tipo con lama trapezoidale retrattile all’interno dell’impugnatura mediante apposito nottolino
Esecuzione ANTINFORTUNISTICA, con lama retrattile automaticamente
Ad inizio dell’operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrerà automaticamente nell’impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare
Corpo in pressofusione di zinco
Particolarmente indicato per tagli pesanti applicando grande forza
Manico ergonomico con impugnatura predisposta per l'alloggiamento di lame di ricambio
Fuoriuscita lama 25 mm
Completo di 1 lama C 5303 - Lunghezza totale 175 mm

Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di lame | trapezoidale |
|---|---|
| Larghezza della lama | 25 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Materiale | pressofusione di zinco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione