Filtri
CATEGORIE
  • asportazione truciolo e metrologia (7)
  • ferramenta e manutenzione (4)
  • utensileria manuale (3)
  • fissaggio e assemblaggio (2)
  • saldatura (2)
  • 1Marca
  • abc tools
    (18)
  • 11 Prodotto(i) con 18 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • abc tools:K38467000
    • rubix:180000000007907
    brand logo
    • Tipologiarilevatore per cricche
    • Confezione400 ml
    7,62 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • abc tools:A15340030
    • rubix:160000000751958
    • ean:8031566067253
    brand logo
    • Materialemanico in legno ghiera in lamiera
    • Larghezza30 mm
    2,04 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • abc tools:N32437030
    • rubix:160000000737655
    • ean:8031566022054
    brand logo
    • Materiale/finituraOttone
    9,86 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • abc tools:C52935175
    • rubix:999180800015665
    brand logo
    • Tipo di lametrapezoidale
    • Larghezza della lama25 mm
    • Lunghezza175 mm
    9,39 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • abc tools:K37895000
    • rubix:160000000755567
    • ean:8031566061060
    brand logo
    • Lunghezza195 mm
    • Peso90 g
    16,86 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • abc tools:H47380500
    • rubix:160000000740878
    • ean:8031566121092
    brand logo
    • Spessore0,5 mm
    • Larghezza150 mm
    • Lunghezza2,5 m
    107,11 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • abc tools:F77917025
    • rubix:160000000745163
    • ean:8031566065259
    brand logo
    • Angolo dello smusso90 °
    • Diametro25 mm
    • Numero di denti3
    46,43 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    7 varianti
    brand logobrand logo
    • abc tools:K38465000
    • rubix:180000000007905
    brand logo
    • Capacità400 ml
    • Quantità del paccoaerosol
    6,89 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo
    • abc tools:K 3846/6
    • rubix:180000000007906
    • produttore:K38466000
    brand logo
    10,70 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • abc tools:D39932000
    • rubix:160000000755736
    • ean:8031566036495
    brand logo
    4,27 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo
    • abc tools:L66531368
    • rubix:999180800032091
    • produttore:L66531368
    brand logo
    7,78 IVA esclusa
    / Pacchetto
    • Disponibile: spedito entro 24 ore