PULITORE PER CRICCHE K38465000

Spray professionali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ABC Tools:K38465000
Rubix:180000000007905
PULITORE PER CRICCHE K38465000

Riepilogo info tecniche

Capacità400 ml
Quantità del paccoaerosol
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PULITORE PER CRICCHE K38465000


Gli spray con il simbolo “valvola 360°” sono dotati di:
1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni
2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere
Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml
Si vendono in confezione indivisibile

RILEVATORE PER CRICCHE
Kit per rilevare facilmente e con precisione i possibili difetti creatisi durante le operazioni di saldatura o di stampaggio di elementi metallici - Non rovina le superfici esaminate
Utilizzo:
1 - utilizzare il CRACK CLEANER K 3846/5 per pulire e sgrassare la superficie da esaminare;
2 - spruzzare uno strato leggero di CRACK PENETRANT rosso K 3846/6 e attendere 15/20
minuti per far reagire il liquido;
3 - rimuovere l'eccesso di penetrante rosso K 3847/2 sempre con il pulitore K 3847/1 e lasciare
asciugare la superficie;
4 - utilizzare il CRACK DEVELOPER bianco K 3846/7 e lasciare agire qualche minuto
Dopo questi passaggi eventuali difetti presenti sul metallo saranno evidenziati dalle tracce rosse

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità400 ml
Quantità del paccoaerosol
Tipologiapulitore per cricche (crack cleaner)
6,89 IVA esclusa
/ Unità
8,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore