00112 DETERG. NETTUNO VELNET 10LT.

Detergente concentrato per superfici e meccanica Vel Net

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nettuno:NETTUNO VELNET 10 L
Rubix:160000000924523
Produttore:00112
00112 DETERG. NETTUNO VELNET 10LT.

Riepilogo info tecniche

Capacità10000 ml
Quantità del paccotanica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00112 DETERG. NETTUNO VELNET 10LT.


Detergente universale concentrato ad alto potere sgrassante specifico contro residui oleosi di superfici quali macchine utensili, piani di lavoro, impianti e pavimenti industriali, teli plastificati, superfici laccate ed in alluminio.

Punti di forza

-Prodotto concentrato, da diluire
-Alto potere sgrassante
-Adatto a tutte le superfici
-Utilizzabile con idropulitrici e macchine lavasciuga

Applicazioni

- Per sporchi tenaci usare Vel Net puro sulla macchia, lasciare agire qualche minuto strofinare e sciacquare.
- Per sporchi normali, per superfici laccate e di alluminio sciogliere Vel Net nell’acqua.
- Con idropulitrice, utilizzare Vel Net in soluzione acquosa 1:10.
- Con lavapavimenti, utilizzare Vel Net in soluzione acquosa 1:15.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità10000 ml
Quantità del paccotanica
Tipologiadetergente concentrato per superfici e meccanica
€ 54,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore