39376/NBA (39368) WD-40 SPECIALIST DETERGENTE CONTATTI 400 ML
DETERGENTE CONTATTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
WD-40:DETERGENTE CONTATTI 400 ML
Rubix:999231205001423
Produttore:39376/NBA

Documenti
Dettagli del prodotto : 39376/NBA (39368) WD-40 SPECIALIST DETERGENTE CONTATTI 400 ML
Il Detergente per Contatti WD-40 Specialist è progettato per sciogliere con efficacia oli, grassi, sporco, polvere, residui di saldatura e condensa presenti su apparecchiature elettriche o elettroniche. La sua formula speciale non conduce elettricità, evapora rapidamente e non lascia residui indesiderati. Questo detergente è compatibile con tutti i tipi di metalli, plastica e gomma. Grazie al suo Sistema a Doppia Posizione, puoi scegliere tra un’applicazione ampia con la cannuccia abbassata o un’applicazione precisa con la cannuccia alzata, in base alle tue esigenze specifiche. Formula certificata K2 dalla NSF
Applicazioni
Carenature.
Silenziatore.
Fibra di carbonio.
Selle.
Pastiglie dei freni.
Parti verniciate.
Ferri da stiro.
Pneumatici e cerchi.
Silenziatore.
Fibra di carbonio.
Selle.
Pastiglie dei freni.
Parti verniciate.
Ferri da stiro.
Pneumatici e cerchi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 400 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | aerosol |
| Tipologia | detergente per contatti elettrici (asciugatura rapida) |
| Temperatura massima | 40 °C |
| Punto di infiammabilità | non si applica agli aerosol. |
| Livello di pH | non applicabile (n.a.). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
