PRECISION AIR DUSTER 259ML 32315

Polverizzatore d'aria di precisione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:PRECISION AIR DUSTER 259ml
Rubix:999180900003078
Produttore:32315
EAN:5024747323159
PRECISION AIR DUSTER 259ML 32315

Riepilogo info tecniche

Capacità259 ml
Quantità del paccoaerosol
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRECISION AIR DUSTER 259ML 32315


Pulitore senza contatto per la rimozione di sporco e detriti.
Precision Air Duster fornisce un getto d'aria ad alta pressione per rimuovere polvere e detriti da oggetti delicati o che si trovano in aree difficili da raggiungere. ROCOL Precision Air Duster è particolarmente utile per gli installatori di gas e gli idraulici su oggetti come caminetti a gas, caldaie, ecc. che raccolgono facilmente la polvere e sono altrimenti molto difficili da pulire.

Punti di forza

Adatto all'uso sulla maggior parte delle apparecchiature meccaniche ed elettriche. Comodo e preciso nelle aree difficili da raggiungere. Valvola a 360° per l'utilizzo in aree difficili da raggiungere. L'innovativa tecnologia della valvola consente un utilizzo multi-angolo. Non infiammabile. Registrato NSF K2.

Applicazioni

ROCOL Precision Air Duster è particolarmente utile per gli installatori di gas e gli idraulici su articoli come caminetti a gas, caldaie, ecc. che raccolgono facilmente la polvere e sono altrimenti molto difficili da pulire.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità259 ml
Quantità del paccoaerosol
Tipologiapulitore senza contatto per la rimozione di sporco e detriti
Temperatura massima50 °C
Punto di infiammabilitànon applicabile
Livello di pHnon disponibile
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione