9521 SYSTEM GFU2 LUB.MACCHINE ALIMENTARI ML 1000

GFU2 Lubrificante per Macchinari Alimentari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Arexons:SYSTEM GFU2 LUB.MACCHINE ALIMENTARI
Rubix:160000000185050
Produttore:9521
9521 SYSTEM GFU2 LUB.MACCHINE ALIMENTARI ML 1000

Riepilogo info tecniche

Capacità1000 ml
Quantità del paccovaso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9521 SYSTEM GFU2 LUB.MACCHINE ALIMENTARI ML 1000


Lubrificante a base di olio minerale bianco FU e sapone di calcio anidro. Fabbricato con materie prime innocue: non provoca alcun inquinamento nocivo anche in caso di contatto incidentale con gli alimenti.

Punti di forza

-Inodore.
-Alto potere lubrificante.
-Ottima adesione alle superfici metalliche, ceramiche, gomme, plastiche.
-Buona compatibilità con guarnizioni e giunti di tenuta.
-Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
-Elevata idrorepellenza.
-Temperatura di esercizio tra -25°C e +80°C, con punte di utilizzo fino a +100°C.
-Registrato NSF - H1.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità1000 ml
Quantità del paccovaso
Tipologiagrasso lubrificante per macchinari alimentari (registrazione nsf h1)
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima150 °C
Punto di infiammabilità> 210 °c
Livello di pHnon applicabile
50,10 IVA esclusa
/ Unità
61,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione