HEAVY DUTY CLEANER SPRAY 300ML 34011

Spray detergente per impieghi gravosi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rocol:HEAVY DUTY CLEANER SPRAY 300ml
Rubix:999180900003079
Produttore:34011
EAN:5024747340118
HEAVY DUTY CLEANER SPRAY 300ML 34011

Riepilogo info tecniche

Capacità300 ml
Quantità del paccoaerosol
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : HEAVY DUTY CLEANER SPRAY 300ML 34011


Spray detergente ad alte prestazioni, emulsionabile con acqua, per impieghi gravosi.
HEAVY DUTY CLEANER Spray è un potente detergente a lenta evaporazione, a base di solventi, progettato per penetrare e sciogliere anche i depositi più pesanti, consentendone la rimozione con un tubo o con un panno. HEAVY DUTY CLEANER Spray può essere spruzzato a qualsiasi angolo grazie alla tecnologia della valvola a 360°.

Punti di forza

Penetra e scioglie la sporcizia, il grasso e lo sporco del luogo di lavoro. Emulsiona l'olio e il grasso per consentirne la rimozione con un tubo o un panno. Sicuro su metallo, vernice e la maggior parte delle materie plastiche. Privo di solventi clorurati. Ideale per macchinari industriali, pavimenti, cemento e pavimentazione.

Applicazioni

HEAVY DUTY CLEANER Spray è un potente detergente a lenta evaporazione, a base di solventi, progettato per penetrare e sciogliere anche i depositi più pesanti, consentendone la rimozione con un tubo o con un panno. HEAVY DUTY CLEANER Spray può essere spruzzato a qualsiasi angolo grazie alla tecnologia della valvola a 360°.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità300 ml
Quantità del paccoaerosol
Tipologiadetergente spray industriale pesante a base solvente
Temperatura massima50 °C
Punto di infiammabilità<0°c
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione