CLEANER SPRAY PULITORE AROMA ARANCIO PER LA RIMOZIONE DI TRACCE DI GRASSO 200 ML 7100178336
3M™ Industriële reiniger op Citrusbasis
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:INDC200
Rubix:999190700001813
Produttore:7100178336
EAN:05900422106111

Dettagli del prodotto : CLEANER SPRAY PULITORE AROMA ARANCIO PER LA RIMOZIONE DI TRACCE DI GRASSO 200 ML 7100178336
3M™ industrial cleaner met citrus ingrediënten is een bijzondere reiniger/ontvetter wlek helpt bij het verwijderen van vuil, vet, teer en veel soorten (niet uithardende) lijm. Het reiningt zonder strepen en heeft een frisse citrusgeur.
Puoi utilizzare questi detergenti altamente efficaci per pulire e sgrassare parti metalliche, motori, utensili, macchine da stampa, cemento o quasi qualsiasi superficie sporca o unta. Rimuovono oli pesanti, grasso, silicone, catrame, materiali paraffinici come la cera, etichette, adesivi, sporco, segni di pennarello, graffiti, gomma e altri residui o contaminanti da una varietà di substrati. Dopo l’uso di questo detergente per impieghi gravosi, è sufficiente rimuovere i residui con un panno da officina. Sono disponibili sia in formato sfuso sia aerosol. È un detergente versatile che può essere utilizzato in numerosi processi di manutenzione e pulizia.
Punti di forza
• Aiuta a dissolvere e rimuovere sporco, grasso, catrame e molto altro per un'ampia varietà di usi industriali
• Rimuove e pulisce i residui di adesivo
• Rimuove la colla senza danneggiare la superficie sottostante
• Da utilizzare per rimuovere il grasso dalle superfici prima dell’incollaggio
Applicazioni
Industriale generico - MRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 237,42 g |
|---|---|
| Capacità | 200 ml |
| Quantità del pacco | aerosol |
| Tipologia | pulitore industriale in aerosol a base di olio di agrumi per dissolvere e rimuovere sporco, grasso e catrame e per la rimozione di adesivi non polimerizzanti/non indurenti. |
| Temperatura minima | 16 °C |
| Temperatura massima | 27 °C |
| Punto di infiammabilità | -46 °c (-50 °f) |
| Livello di pH | sans objet |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione