8208 FULCRON PASTA LAVAMANI IGIENIZZANTE 5LT
Fulcron Pasta Lavamani Igienizzante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Arexons:FULCRON PASTA LAVAMANI IGIENIZZANTE 5L
Rubix:999210128016636
Produttore:8208

Documenti
Dettagli del prodotto : 8208 FULCRON PASTA LAVAMANI IGIENIZZANTE 5LT
Prodotto per uso industriale/professionale. Particolarmente indicato per la pulizia delle mani con sporchi difficili come olii e grasso. Possiede un alto potere pulente e sgrassante, mantenendo allo stesso tempo le mani morbide.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 5000 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | vaso |
| Tipologia | pasta lavamani emolliente igienizzante |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 35 °C |
| Livello di pH | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
