Riferimenti
CRC:2060030_SP500
Rubix:999180600059241
EAN:5412386063138

Dettagli del prodotto : PULITORE POWER KLEEN PRO-AEROSOL-500ML 32698-AA (C5301)
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 500 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | aerosol |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Punto di infiammabilità | -26 °c |
| Livello di pH | niet van toepassing |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
