VHB PULITORE PER SUPERFICI LIQUIDO PULITORE A BASE DI ALCOOL ISOPROPILICO LATTA 1L 7000071716

Pulitore per superfici 3M VHB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:DT272990631
Rubix:999191000094118
Produttore:7000071716
VHB PULITORE PER SUPERFICI LIQUIDO PULITORE A BASE DI ALCOOL ISOPROPILICO LATTA 1L 7000071716

Riepilogo info tecniche

Capacità1000 ml
Quantità del paccobottiglia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VHB PULITORE PER SUPERFICI LIQUIDO PULITORE A BASE DI ALCOOL ISOPROPILICO LATTA 1L 7000071716


Applicare il detergente per superfici 3M VHB per ottenere un detergente inodore e incolore che evapora rapidamente. Il nostro detergente non lascia residui durante la pulizia delle superfici. Pulisce e sgrassa per garantire un'adesione ottimale dei nastri 3M VHB grazie alla sua soluzione purissima di alcol isopropilico in acqua. Venduto in un pratico flacone da un litro, è anche un'alternativa consigliata alle bustine di detergente per superfici 3M VHB.

Punti di forza

Colourless cleaner that evaporates quickly
Leave no residue
Clean and degrease

Applicazioni

Use to clean and degrease, leaving no residue behind
Use to create a ‘slip plane’ effect to allow contact without wear

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità1000 ml
Quantità del paccobottiglia
Punto di infiammabilità12
Livello di pH6,5 - 7,5
€ 17,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione