Riferimenti
Molykote:P-74 / 1kg
Rubix:160000000924294
Produttore:23900381
EAN:5413278389602

Documenti
Dettagli del prodotto : 101740210U MOLYKOTE P74 KG.1
Pasta di assemblaggio in grafite per alte temperature, Priva di metallo, Elevata capacità di carico, Eccellente resistenza alle alte temperature, Bassa dispersione della tensione di serraggio, Buona resistenza all'usura.
Punti di forza
- Caratteristiche - Senza metallo
- Buona protezione contro la corrosione
- Elevato carico ammissibile
- Coefficiente di attrito dello stesso ordine di quello dei bulloni oliati
- Bassa dispersione della forza di precarico
- Evita cricche da stress e fragilità
- Intervallo di temperatura - Da -40 a +200°C come pasta, fino a +1500°C come lubrificante secco
- Buona protezione contro la corrosione
- Elevato carico ammissibile
- Coefficiente di attrito dello stesso ordine di quello dei bulloni oliati
- Bassa dispersione della forza di precarico
- Evita cricche da stress e fragilità
- Intervallo di temperatura - Da -40 a +200°C come pasta, fino a +1500°C come lubrificante secco
Applicazioni
Assemblaggio e regolazione di componenti meccanici (assemblaggi a vite), Industrie: chimica, petrolchimica, cartaria, automobilistica. Lavorazione del legno e della plastica, Assemblaggi avvitati, Cuscinetti a strisciamento, Guide di scorrimento, Alberi scanalati, Assemblaggi drive-in, Filettature di candele, Flange, Guarnizioni di flange, Cerniere di porte, Meccanismi frenanti, Molle a balestra. Perni della testa di iniezione su macchine per l'iniezione di plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1000 g |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Quantità del pacco | scatola |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore