101050210U MOLYKOTE TP42 KG.1
Pasta di montaggio Molykote TP 42
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Molykote:TP-42 1KG
Rubix:160000000924265
Produttore:23900429
EAN:5413278395825

Documenti
Dettagli del prodotto : 101050210U MOLYKOTE TP42 KG.1
Lubrificante adesivo di colore chiaro con lubrificanti solidi per combinazioni di attrito contenenti metallo. Consigliato e utilizzato con successo dai principali produttori di elementi di tensionamento, in particolare per le teste delle macchine per la lavorazione dei metalli.
Punti di forza
Pasta cremosa ad alte prestazioni per combinazioni metallo/metallo, Elevata capacità di carico, Molto adesiva, Resistente al dilavamento dell'acqua e alle emulsioni di lavorazione, Previene lo sfarinamento, Eccellente protezione contro la corrosione e i graffi.
Applicazioni
Superfici di scorrimento e di attrito sottoposte ad alta pressione ed esposte a emulsioni di lavorazione, Sistemi di fissaggio, Mandrini di lavorazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 1000 g |
|---|---|
| Codice doganale | 34039900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione