8474-GRASSO HT1200 150ML

Interflon Paste HT1200

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Interflon:PASTE HT 1200
Rubix:170000000851883
Produttore:8474
8474-GRASSO HT1200 150ML

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 8474-GRASSO HT1200 150ML


Interflon Paste HT1200 è una pasta per assemblaggi a base di materiali ceramici, con straordinarie proprietà, per l’utilizzo in condizioni estreme.Il prodotto protegge dall’ossidazione i particolari assemblati di qualsiasi tipo di macchinario o impianto, previene la tribocorrosione (fretting) dei materiali durante la produzione e facilita l’assemblaggio e il disassemblaggio dei componenti meccanici.

Punti di forza

  • Migliora la coppia di serraggio
  • Evita la termosaldatura dei metalli
  • Protegge dalla tribocorrosione
  • Non contiene particelle metalliche
  • Non aggredisce i metalli
  • Protegge dall’ossidazione
  • Resiste all’acqua calda, fredda e salata.
  • Catalogato NSF-H1 per l’uso nell’industria alimentare
  • Certificato ISO 21469
  • Certificato Halal
  • Certificato Kosher
  • Certificato Vegan
  • PFAS-free
  • Per erogazioni di precisione, utilizzare Interflon Tube Dispenser

Applicazioni

Interflon Paste HT 1200 non contiene metalli ed è pertanto sicuro per le persone e per l’ambiente. 

Utilizzabile per l'assemblaggio dei particolari filettati in metallo su qualsiasi tipo di macchinario o impianto. Per l'assemblaggio di bulloni, dadi, viti dei collettori dei turbocompressori, dei freni, dei sistemi gas di scarico dei motori endotermici, raccorderia in generale sia per utilizzo pneumatico che idrico e ogni altro raccordo filettato esposto a carichi e a temperature elevate. Ideale come alternativa sicura alle paste al rame e per eliminare il grippaggio dei particolari filettati in acciaio inox.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità135 g
Colorebianco
Quantità del paccotubo
39,66 IVA esclusa
/ Unità
48,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione