Filtri
CATEGORIE
  • Lubrificanti e accessori (4)
  • Lubrificazione per meccanismi (2)
  • Pulizia e protezione (1)
  • 1Marca
  • Interflon
    (7)
  • 7 Prodotto(i) con 7 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • interflon:FOAM CLEAN 500ML
    • rubix:999200609005446
    • produttore:8413
    brand logo
    • Capacità400 ml
    • Quantità del paccoaerosol
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • interflon:FOOD GREASE HD2 400ML
    • rubix:999210216029254
    • produttore:9808
    brand logo
    • Confezione400 ml aerosol
    1334,36 IVA esclusa
    / 12 Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • interflon:PASTE HT 1200
    • rubix:170000000851883
    • produttore:8474
    brand logo
    • Capacità135 g
    39,66 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • interflon:FIN FOOD LUBE - 500 ML
    • rubix:160000000925072
    • produttore:8374
    • ean:8712642083748
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • interflon:9283
    • rubix:999200300015327
    brand logo
    • Capacità1000 ml
    158,98 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • interflon:8620
    • rubix:999180300000075
    brand logo
    87,09 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • interflon:9788
    • rubix:999200300015328
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione