9808-GRASSO LUBRIFICANTE INTERFLON FOOD GREASE HD2 400 ML (SHUTTLE) EX.9154
Interflon Food Grease HD2 (aerosol)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Interflon:FOOD GREASE HD2 400ML
Rubix:999210216029254
Produttore:9808

Documenti
Dettagli del prodotto : 9808-GRASSO LUBRIFICANTE INTERFLON FOOD GREASE HD2 400 ML (SHUTTLE) EX.9154
Grasso lubrificante semi sintetico con tecnologia MicPol® idoneo per applicazioni con carichi estremamente elevati, per ambienti in cui siano presenti acqua, polvere e/o temperature elevate. Questo prodotto è anche utilizzabile come protettivo per prevenire l’ossidazione dei componenti su cui viene applicato.
Punti di forza
- Eccellente resistenza all’acqua, effetto barriera e proprietà antiossidanti
- Idoneo per applicazioni ad alte temperature (+180°C) e velocità
- Ottime proprietà lubrificanti anche in presenza di carichi elevati
- Eccellente adesività
- Allunga gli intervalli di rilubrificazione con notevoli risparmi di costi
- Pronto all'uso
- Catalogato NSF-H1 per l’uso nell’industria alimentare
- Certificato Halal
- Certificato Kosher
- Certificato Vegan
- PFAS-free
- Utilizzabile con Interflon Supporto Magnetico per aerosol
Applicazioni
Interflon Food Grease HD2 (aerosol) è catalogato NSF-H1, per l'utilizzo in applicazioni dove è possibile il contatto accidentale con gli alimenti.
Cuscinetti, perni, cavi, catene e altre applicazioni dove i carichi elevati, l’ambiente polveroso, la presenza di acqua o vapore e le temperature sono fattori critici. Idoneo anche per autoclavi, settore pesca, valvole per il controllo del vapore ad alta pressione, attrezzature e macchinari del settore agricolo, macchinari che vengono a contatto con gli alimenti, macelli, industria della lavorazione della carne, attrezzature di pulizia che utilizzano vapore/acqua calda ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 400 ml aerosol |
|---|---|
| Capacità | 388 g |
| Colore | incolore |
| Base | miscela di oli sintetici, addensante, additivi e micpol® |
| Gamma | grado nlgi 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1334,36 IVA esclusa
/ 12 Unità
€ 1627,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
