Riferimenti
Rocol:SAPPHIRE PREMIER 380g
Rubix:999180900002919
Produttore:12471
EAN:5024747124718

Documenti
Dettagli del prodotto : SAPPHIRE PREMIER 380G 12471
Grasso sintetico versatile, multiuso, con PTFE.
Un grasso multiuso ad alte prestazioni, completamente sintetico, progettato per tutti i tipi di cuscinetti antifrizione che operano in condizioni estreme.
Punti di forza
Capacità di temperature estreme, alte e basse. Applicazioni ad alta velocità, come i cuscinetti di ventole e motori. Intervalli di lubrificazione prolungati. Grasso ideale per i contatti elettrici. Compatibile con la maggior parte delle plastiche e delle gomme. Forzato con PTFE. Gamma di temperature da -50 a +200ºC.
Applicazioni
Un grasso multiuso ad alte prestazioni, completamente sintetico, progettato per tutti i tipi di cuscinetti antifrizione che operano in condizioni estreme.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4180 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x175x245 mm |
| Peso imballaggio | 5228 g |
| Confezione | cartuccia |
| Base | fluido di idrocarburi sintetici |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Gamma | sapphire |
| 240 mm | |
| 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione