1010241600 MOLYKOTE LT 2 PLUS 400G
LONGTERM 2 PLUS Grasso per alte pressioni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Molykote:Longterm 2+ 400g
Rubix:160000000924240
Produttore:4112541
EAN:5413278529947

Documenti
Dettagli del prodotto : 1010241600 MOLYKOTE LT 2 PLUS 400G
Lubricating grease for metal/metal combinations with slow to medium-fast movements, especially with high loads.
A lungo termine 2 Plus 400Gr.
Punti di forza
Clean, highly adhesive multi-purpose grease with good load-bearing capacity, prevents fretting corrosion.
Applicazioni
Cuscinetti, scanalature e frizioni di motori per impieghi gravosi, trattori, gru, macchine per il movimento terra, nastri trasportatori e carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | 1 cartuccia |
|---|---|
| Capacità | 400 g |
| Colore | nero |
| Base | olio minerale. |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
| Gamma | lt2 plus |
| Codice doganale | 27101999 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore