1010210021 MOLYKOTE MULTILUB KG.1

Multilub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Molykote:Multilub High Performance / 1kg
Rubix:160000000924234
Produttore:MOLY-MULTILUBX1KG
EAN:5413278529831
1010210021 MOLYKOTE MULTILUB KG.1

Riepilogo info tecniche

Confezionescatola da 1 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1010210021 MOLYKOTE MULTILUB KG.1


Grasso di alta qualità per combinazioni metallo/metallo con movimenti da lenti a veloci e carichi medio-alti. Utilizzato in cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli, cerniere, sedi di chiavette e mandrini per filettature. Utilizzato per la lubrificazione del telaio di gru, carrelli elevatori e muletti.

Punti di forza

- Elevato carico ammissibile
- Bassa viscosità dell'olio e minore tendenza all'ossidazione
- Alta adesività e resistenza all'erosione dell'acqua
- Buona protezione dalla corrosione
- Riduzione dell'usura e del pitting
- Intervallo di temperatura - Da -25°C a + 120°C.

Applicazioni

Cuscinetti, cuscinetti a strisciamento, guide, snodi sferici, alberi scanalati e mandrini filettati. Contatti sottoposti a carichi medi a velocità medie, in ambienti umidi e con sollecitazioni di lavaggio. Telai di gru e carrelli elevatori o attrezzature di sollevamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionescatola da 1 kg
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima120 °C
Gammamultilub
29,55 IVA esclusa
/ Unità
36,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Confezione