Riferimenti
Mobil:MOBILGREASE XHP 222 18KG
Rubix:999190300052398
Documenti
Dettagli del prodotto : GRASSO MOBILGREASE XHP 222 18KG
I prodotti Mobilgrease XHP™ della serie 220 sono grassi al litio complesso a lunga durata in servizio, dalle prestazioni estremamente elevate, indicati per un’ampia gamma di applicazioni e condizioni operative. Questi grassi sono stati progettati per superare le prestazioni dei prodotti convenzionali, attraverso l’uso di esclusive tecnologie di produzione al litio complesso di ultima generazione. Sono prodotti formulati per fornire eccellenti prestazioni ad elevate temperature, con un’eccezionale adesività, stabilità strutturale e resistenza alla contaminazione acquosa. Questi grassi hanno un’elevata stabilità chimica ed offrono un’eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione. Inoltre tali grassi possiedono un elevato punto di goccia e la temperatura massima applicativa è di 140 °C. I Mobilgrease XHP 220 sono disponibili nelle gradazioni di consistenza NLGI 3, 2, 1, 0, 00 con oli base di viscosità ISO VG 220.
Punti di forza
Superb resistance to water washout and spray-off
Highly adhesive and cohesive structure
Excellent rust and corrosion resistance
Very good resistance to thermal, oxidative and structural degradation at high temperature
Very good anti-wear and EP performance
Broad multi-purpose application
Highly adhesive and cohesive structure
Excellent rust and corrosion resistance
Very good resistance to thermal, oxidative and structural degradation at high temperature
Very good anti-wear and EP performance
Broad multi-purpose application
Applicazioni
I grassi Mobilgrease della serie XHP 220 sono stati sviluppati per un’ampia gamma di applicazioni che includono, l’industria, l’autotrazione, la cantieristica e le applicazioni marine. Le loro caratteristiche prestazionali li rendono la scelta ideale per applicazioni in condizioni operative come temperature elevate, contaminazione acquosa, carichi d’urto ed intervalli di rilubrificazione prolungati. Il Mobilgrease XHP 222 Special è un grasso per estreme pressioni rinforzato con bisolfuro di molibdeno allo 0,75% che fornisce protezione dall’usura in condizioni limite di rotolamento e altre condizioni che comportano la rottura del velo d’olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 18000 g |
|---|---|
| Colore | blu |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 220 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
